3M™ Lappefilm 863XW, 0,02 mikron, skive, 127 mm x NH

Art.-nr.: 7000044737
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 styk
  • Bestillingstrin: 250 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7000044737
EAN/GTIN 50051111562388
Producentnummer 7000044737
L-nummer L01130 100952
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M 863 lapping Film 3XW, vores silikone mineralfolie, med mange mærke polermaskiner til fremragende overfladekvalitet i det sidste trin af polering af glasfiber keramiske konnektorer. De er velegnede til en bred vifte af substrater, herunder hårdmetal, keramik, optiske substrater, siliciumcarbider, plast eller glas. Vores folier giver ensartede fremspring, lavt indsætningstab og bagrefleksion. Det hjælper med at opnå et højt udbytte på kortere tid. Fås som diske. Til flad lapning eller endelig polering af fiberoptiske konnektorer.

Fordel:

  • Højt udbytte, øget produktionsmængde
  • Ensartet kornoverstand
  • Præcise og reproducerbare overfladekvaliteter
  • Bruges med polermaskiner af alle mærker
  • Fås som diske, ark og ruller

Anbefaling:

  • Denne polerfilm skal bruges ″våd″.
  • Vand og DI vand kan bruges som slibehjælpemidler.