3M™ Papel de Pulido 863XW, disco de 2,0 micras, 12,7 cm (sin agujero), 50 por interno, caja de 500 unidad

Número de artículo: 7000044737
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 Unidad
  • Pasos del pedido: 250 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000044737
EAN / GTIN 50051111562388
Número del fabricante 7000044737
Número L L01130 100952
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice 3M™ Papel de Pulido 863XW, nuestros films minerales de sílice, con muchas marcas de pulidoras para obtener un excelente acabado superficial en el paso final de pulido de conectores de fibra óptica de cerámica. Nuestros films funcionan mejor con máquinas más lentas o en procesamiento manual. Son adecuados para una amplia variedad de sustratos, incluidos metales duros, cerámicas, sustratos ópticos, carburos de silicio, plástico o vidrio. Disponible en discos. Úselo para lapeado plano o pulido final de conectores de fibra óptica.

Ventaja:

  • Alto rendimiento, mayor rendimiento
  • Valores de protuberancia constantes
  • Pérdida de inserción baja y reflejo posterior
  • Úselo con todas las marcas de pulidoras
  • Disponible en discos, hojas y rollos.

Recomendación:

  • Esta película de pulido debe utilizarse ″húmedo″.
  • El agua y el agua DI se pueden utilizar como ayudas de molienda.