• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Lapping Film 863XW, 0.02 Micron Disc, 5 in x NH, 50 per inner 500 per case

Artikelnummer: 7000044737
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000044737
EAN/GTIN 50051111562388
Nummer fabrikant 7000044737
L-nummer L01130 100952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Use 3M™ Lapping Film 863XW, our silica mineral films, with many brands of polishing machine for an excellent surface finish in the final step of polishing fibre optic ceramic connectors. They are suitable for a wide variety of substrates, including hard metals, ceramics, optical substrates, silicon carbides, plastic or glass. Our lapping films provide consistent protrusion values, a low insertion loss and back reflection. It helps to achieve a high yield, in a faster time. Available in discs. Use for flat lapping or final polish of fibre optic connectors.

Voordeel:

  • High Yield, increased throughput
  • Consistent protrusion values
  • Produces excellent surface finish
  • Use with all brands of polishing machine
  • Available in discs, sheets and rolls

Advies:

  • en en polijsten met een breed scala aan ondergronden

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan