• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Versaflo™ regolatore aria compressa V-500E con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, senza filtro per saldatura, 578800

Codice art.: 7000044564
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Calotta per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000044564
EAN / GTIN 04046719606566
Codice del produttore 7000044564
Numero-L L01140 237
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Salda in tutta sicurezza utilizzando l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP con regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E. Si adatta al filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante). Il nostro elmetto per saldatura ha una soluzione di filtro per saldatura ribaltabile con un'ampia visiera protettiva trasparente da 170 mm x 100 mm al di sotto, che lo rende eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. La calotta superiore è realizzata in policarbonato resistente al calore e soddisfa lo standard EN 379 per gli elmetti di sicurezza. Inoltre, gli schermi laterali di gradazione 5 consentono una migliore visione periferica, in modo che gli utenti possano essere più consapevoli dell'ambiente circostante. L'elmetto è anche progettato per essere compatibile dall'inizio con le cuffie auricolari 3M™ Peltor™: protezione acustica a basso profilo (venduta separatamente). Il regolatore aria compressa Versaflo V-500E è un regolatore bilanciato, indossabile alla cintura e facile da regolare, che fornisce un flusso d'aria costante al livello impostato, da 170 l/min a 305 l/min. Per soddisfare i requisiti della norma EN 12021, la fornitura d'aria deve essere di aria di qualità respirabile. Per ulteriore comfort e protezione, è possibile rimuovere facilmente nebbia d'olio, vapore acqueo od odori non tossici e sgradevoli dall'alimentazione dell'aria con una stazione di purificazione dell'aria, come il sistema di filtrazione 3M™ Aircare™ ACU-03 (montato a parete) o ACU-04 (autonomo). Si noti che sono disponibili come regolatori alternativi i regolatori aria compressa con riscaldamento o raffreddamento (V-100E/V-200E) (solo come ordine separato, non come sistema).

Vantaggi:

  • Protezione combinata per la testa, il viso, gli occhi e protezione respiratoria mediante respiratore elettroventilato per lavori di saldatura
  • Si adatta al filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante)
  • Progettato per essere compatibile dall'inizio con le cuffie auricolari 3M™ Peltor™
  • Include il regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E
  • Le aperture laterali (gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo
  • Il regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E è bilanciato, si indossa alla cintura ed è facile da regolare con un'erogazione del flusso d'aria costante

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura