Descrição:
Suelde con confianza usando la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 MP con el regulador de suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500E. Se adapta al filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100 (pasivo o autooscurescente). Nuestra pantalla de soldadura tiene una solución de filtro de soldadura abatible con un visor protector ancha y transparente de 170 mm x 100 mm debajo, lo que la hace excelente para el desbaste de precisión en entornos de poca luz. La carcasa superior está hecha de policarbonato resistente al calor y cumple la norma EN 379 para cascos de protección industrial. Además, las ventanas laterales de tono 5 permiten una mejor vista periférica, para que los usuarios puedan ser más conscientes de su entorno. El casco también está diseñado para usarse con nuestras orejeras opcionales 3M™ Peltor™: protección auditiva de perfil bajo (se vende por separado). El regulador de suministro de aire Versaflo V-500E es un regulador equilibrado y fácil de ajustar que se lleva en cinturón y ofrece constantemente el caudal de aire al nivel que usted establezca, desde 170 l/min hasta 305 l/min. Para cumplir los requisitos de la norma EN 12021, el aire suministrado debe ser apto para la respiración. Para mayor comodidad y protección, se puede eliminar fácilmente la neblina de aceite, el vapor de agua o los olores no tóxicos y desagradables del suministro de aire con una estación de limpieza de aire, como el sistema de filtración 3M™ Aircare™ ACU-03 (para montar en pared) o ACU-04 (autónomo). Tenga en cuenta que hay reguladores de suministro de aire con calefacción o refrigeración (V-100E/V-200E) disponibles como regulador alternativo (solo para pedir por separado, no como sistema).
Vantagem:
- Protección para la cabeza, facial, ocular y de suministro de aire para tareas de soldadura
- Se adapta al filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100 (pasivo o autooscurescente)
- Diseñado para su uso con nuestras orejeras opcionales 3M™ Peltor™
- Viene con un regulador de suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500E
- Las ventanas laterales (tono 5) pueden ayudar a ampliar el campo de visión
- El regulador de suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500E es equilibrado, se usa con cinturón y es fácil de ajustar con un suministro de flujo de aire uniforme
Recomendação:
- Adecuado para aplicaciones de soldadura