Execuţie:
100% compatibil cu toate cele 3M filtre automate de sudare Speedglas 9100 (dimensiunile V, X și XX).
Vizor de protecție transparent, cu cupolă (17x10 cm), cu vizibilitate excelentă în sus, în jos și în lateral. Rezistență mecanică conform EN 166:B:T. B = protecție împotriva particulelor care zboară rapid cu energie medie de șoc (120 m/s). T = temperaturi extreme de la --5°C la +55°C.
SideWindows: filtrele de nivel de protecție 5 extind câmpul vizual periferic.
Învelișul capului este fabricat din policarbonat rezistent la căldură și este conform cu standardul actual EN 379 pentru căști de protecție industrială. Opțional, o țesătură din aluminiu refl ectă lumina fierbinte a soarelui și căldura de sudură.
Descriere:
Mască de sudură automată 3M™ Speedglas™ 9100 MP cu cască de protecție și aparat de respirat Vă prezentăm: Masca de sudură 3M Speedglas 9100 MP (Multi- Protection) cu funcție FlexView, cască de lucru și sistem de protecție respiratorie! În noua noastră mască de sudură am combinat perfect cinci funcții de protecție la sudură: Capul, ochii, fața, tractul respirator și auzul sunt protejate în siguranță de acest sistem unic, confortabil și ușor de utilizat. Masca de sudură Speedglas 9100 MP: sistemul de protecție la sudură fără compromisuri, all-in-one, pentru medii de lucru solicitante.
Caracteristică:
100% compatibil cu toate filtrele automate de sudură 3M Speedglas 9100 (mărimile V, X și XX).
Vizieră de protecție curbată, transparentă (17x10 cm), cu vizibilitate excelentă în sus, în jos și în lateral. Rezistență mecanică în conformitate cu EN 166:B:T. B = Protecție împotriva particulelor care zboară rapid cu energie de impact medie (120 m/s). T = Temperaturi extreme de la -5 °C la +55 °C.
SideWindows: Filtrele de nivel 5 extind câmpul vizual periferic.
Învelișul capului este fabricat din policarbonat rezistent la căldură și este conform cu standardul actual EN 379 pentru căști de protecție industrială. Plasa opțională din aluminiu refl ectă lumina fierbinte a soarelui și căldura transpirației.
Notă:
Use for welding applications