Leírás:
3M™ Speedglas™ 9100 MP hegesztő maszk 3M™ Versaflo™ 500E légszabályozóval – a biztonságos hegesztéshez. Alkalmas a 3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú hegesztőmaszkhoz (passzív vagy automatikus). Hegesztőmaszkunk egy csuklós hegesztőszűrő-megoldással rendelkezik a szélességek előtt, átlátszó védőburkolattal (170 mm × 100 mm), amely ideális a precíziós csiszoláshoz gyenge fényviszonyok között. A felsőrész hőálló polikarbonátonátból készül, és megfelel az en 379 munkahelyi biztonsági sisakokra vonatkozó szabványnak. Ezenkívül a sötét 5. Szintű ablakokkal ellátott oldalablakok javítják a perifériás látást és segítenek a környezet jobb érzékelésében. A maszkot a kezdetektől fogva úgy tervezték, hogy integrálja az opcionális 3M™ Peltor ™ kapszulás fülvédő: Slim fülvédő-t (külön kapható). A Versaflo V-500E légszabályozó egy kiegyensúlyozott, könnyen állítható szabályozók, amely a szíjon hordható, és folyamatosan biztosítja a beállított légáramlást – 170 l/perc és 305 l/perc között A levegőt az en 12021 szabványnak megfelelően légzőlevegővel kell ellátni. A fokozott kényelem és védelemmelem érdekében az olajköd, a vízgőz és a nem mérgező és kellemetlen szagok könnyen eltávolításhozthatók egy légtisztító állomással, például a 3M™ Aircare™ ACU-03 (falra szerelt) vagy ACU-04 (szabadon álló) szűrőrendszerrel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fűtéssel vagy hűtéssel (V-100E/V-200E) ellátott sűrített levegő szabályozók csak külön kaphatók (nem rendszerként).
Előny:
- Kombinált fej-, arc-, szem- és sűrített levegő védelem hegesztési alkalmazásokhoz
- Alkalmas a 3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú hegesztőmaszkhoz (passzív vagy automatikus)
- A 3M™ Peltor ™ kapszulás fülvédő opcionálisan integrálható a kezdetektől fogva
- A szállítási terjedelem of the 3M™ Versaflo™ V-500E légszabályozó része.
- Az oldalsó ablakok (sötét 5. Szint) kitágítják a látómezőt
- A kiegyensúlyozott, övre hordott és könnyen beállítható 3M™ Versaflo™ levegőszabályozó V-500E egyenletes levegőellátást biztosít
Ajánlás:
- Hegesztési alkalmazásokhoz alkalmas