Svářečská přilba 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez svářecího filtru, s 3M™ Versaflo™ SAR V-500E, 57 88 00

Artiklové číslo: 7000044564
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Svářečská kukla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000044564
EAN / GTIN 04046719606566
Číslo výrobce 7000044564
L-číslo L01140 237
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Svařovací maska 3M™ Speedglas™ 9100 MP s regulátorem vzduchu 3M™ Versaflo™ 500E – pro bezpečné svařování. Vhodné pro svařovací masku 3M™ Speedglas™ řady 9100 (pasivní nebo automatická). Naše svařovací maska má otočné svařovací filtr před šířky, průhledný ochranný štít (170 mm × 100 mm), který je ideální pro přesné broušení za špatných světelných podmínek. Horní plášť je vyroben z tepelně odolného polykarbonátu a splňuje normu EN 379 pro pracovní ochranné přilby. Kromě toho boční okna s tmavými okny úrovně 5 zlepšují periferní vidění a pomáhají lépe vnímat životní prostředí. Maska je od samého počátku navržena tak, aby integrovala volitelný systém 3M™ Peltor ™ uzavřená ochranná sluchátka: Slim ochrana sluchu (prodává se samostatně). Versaflo regulátor vzduchu v -500E je vyvážená, snadno nastavitelná regulátory, která se nosí na pásu a nepřetržitě dodává nastavený průtok vzduchu – od 170 l /min do 305 l /min Vzduch musí být přiváděn dýchacím vzduchem v souladu s normou EN 12021. Pro větší pohodlí a ochranu lze olejovou mlhu, vodní páru a netoxické a nepříjemné pachy v přívodu vzduchu snadno odstranit pomocí stanice pro čištění vzduchu, jako je filtrační systém 3M™ Aircare™ ACU-03 (nástěnný) nebo ACU-04 (volně stojící). Upozorňujeme, že regulátory stlačeného vzduchu s topením nebo chlazením (v -100E/v -200E) jsou k dispozici pouze samostatně (nikoli jako systém).

Výhoda:

  • Kombinovaná ochrana hlavy, obličeje, očí a stlačeného vzduchu pro svařovací aplikace
  • Vhodné pro svařovací masku 3M™ Speedglas™ řady 9100 (pasivní nebo automatická)
  • Navrženo od samého počátku pro integraci systému 3M™ Peltor ™ uzavřená ochranná sluchátka jako volitelné vybavení
  • Součástí dodávky rozsah dodávky regulátoru vzduchu 3M™ Versaflo™ v -500E.
  • Boční okna (tmavá úroveň 5) rozšiřují zorné pole
  • Vyvážený vzduchový regulátor 3M™ Versaflo™ v -500E, opotřebovaný na opasek a snadno nastavitelný, zajišťuje rovnoměrný přívod vzduchu

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku