• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Nastro elettrico in poliestere 1350F-2, colore giallo, adesivo acrilico, formato LOG ROLL da 1219mm x 66mt

Codice art.: 7000009085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000009085
EAN / GTIN 04710367058045
Codice del produttore 7000009085
Numero-L L01310 1855
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro isolante 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere per uso generico dotato di un adesivo in gomma termoindurente che garantisce un'aderenza eccellente. Questo nastro presenta tolleranza delle alte temperature e offre un'ottima resistenza a prodotti chimici, solventi, umidità, abrasione e taglio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • Versioni spesse 1 mil e 2 mil
  • Stampabile
  • Resistente ai solventi senza essere termoindurente
  • Eccellente durata di conservazione
  • Certificato UL come ritardante alla fiamma
  • Classe riconosciuta da UL 130°C/CSA

Raccomandazioni:

  • Fissaggio dei fili di collegamento e posizionamento
  • Coprire la fasciatura per bobine e condensatori
  • Isolamento di Kern e strati, nonché terminazione della fasciatura di piccoli trasformatori
  • Avvolgimento e isolamento di bobine e fili
  • Isolamento cella batteria