3M™ ET 1350F-2 poliészter fólia, sárga, 1219 mm x 66 m, 0,08 mm

Cikkszám: 7000009085
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000009085
EAN / GTIN 04710367058045
Gyártó száma 7000009085
L-szám L01310 1855
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 1350 szigetelőszalag egy általános célú poliészter filmszalag hőre keményedő gumi ragasztóval, amely kiváló tapadást biztosít. Ez a ragasztószalaggalag alkalmas magas hőmérsékletre, és kiváló ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal, oldószerekkel, nedvességgel, kopással és vágásokkal szemben. RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő.

Előny:

  • A filmvastagság 2 változatban érhető el: 1 mil és 2 mil
  • Nyomtatható
  • Ellenáll az oldószereknek hőkeményedés nélkül
  • Kiváló tárolási idő
  • Ul által jóváhagyott égésgátló tulajdonságok
  • Ul-tanúsítvánnyal rendelkező 130°C/CSA osztály
  • Nagy oldószer- és vegyszerállóság
  • Az UL® 510 égésgátló
  • nyomtatató
  • Ul® B (130°C)e 17385 OANZ 2. Tanúsítási osztály
  • Hordozó anyaga: Poliészter film

Ajánlás:

  • Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
  • Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
  • Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
  • Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése
  • Akkumulátorcella-szigetelés