{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ 1350 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | gelb | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig bis | 130 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Isolieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | abriebsfest; beschriftbar; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig; reißfest | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 1.219 mm | |
| Stärke S | 0,08 mm |
| Artikelnummer | 7000009085 | |
| EAN / GTIN | 04710367058045 | |
| Herstellernummer | 7000009085 | |
| L-Nummer | L01310 1855 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |