3M™ ET 1350F-2 Polyesterová fólie, žlutá, 1219 mm x 66 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000009085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ 1350
Označení výrobce 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Žlutá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost max. 130 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Možnost popisování; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení
Délka L 66 m
Šířka B 1 219 mm
Tloušťka S 0,08 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000009085
EAN / GTIN 04710367058045
Číslo výrobce 7000009085
L-číslo L01310 1855
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Izolační páska 3M™ 1350 je univerzální polyesterová páska s termosetem gumového lepidla, které poskytuje vynikající přilnavost. Tento lepicí páska je vhodný pro vysoké teploty a nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlům, vlhkosti, oděru a řezům. Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Tloušťka fólie je k dispozici ve 2 verzích: 1 mil. a 2 mil.
  • Tisknutelné
  • Odolné vůči rozpouštědlům bez tepelného kalení
  • Vynikající doba skladování
  • Vlastnosti zpomalující hoření schválené organizací UL
  • Třída certifikace UL 130°C/CSA
  • Vysoká odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím
  • Zpomalovač hoření podle UL® 510
  • lze potisknout
  • Třída certifikace UL® B (130°C)E 17385 OANZ 2
  • Nosný materiál: Polyesterová fólie

Doporučení:

  • Upevnění spojovacích vodičů a polohování
  • Krycí bandáž pro cívky a kondenzátory
  • Kern a izolace vrstev, stejně jako ukončení obvazování malých transformátorů
  • Balení a izolace cívek a drátů
  • Odpojení bateriových článků

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "3M™ 1350" Zobrazit všechny