3M™ Ruban Electrique Polyester 1350F-2, 1219 mm x 66 m

Réf.: 7000009085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ 1350
Référence fabricant 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur Jaune
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures max. 130 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; coller; isoler
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; inscriptibilité; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; résistant aux solvants
Longueur 66 m
Largeur 1 219 mm
Epaisseur 0,08 mm

Identification et classification

Référence article 7000009085
EAN / GTIN 04710367058045
Réf. fabricant 7000009085
Article hors catalogue L01310 1855
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban électrique 3M™ 1350 est un ruban sur film polyester à usage général doté d'un adhésif élastomère thermodurcissable qui offre une excellente adhérence. Ce ruban haute température offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et à la perforation. Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Film polyester
  • Destiné aux applications nécessitant une isolation avec une excellente rigidité diélectrique sur une épaisseur fine
  • Pour applications similaires aux rubans de la famille des acétates mais qui nécessitent une tenue en température plus elevée.
  • Conformable, excellente résistance chimique, aux solvants et moisissure.
  • 2 versions : film support 25 µm ou 50 µm
  • Certifié Classe UL 130 °C/CSA

Recommandation(s):

  • Fixation des fils de connexion et positionnement
  • Bandage de couverture pour bobines et condensateurs
  • Isolation Kern et couche ainsi que bandage de terminaison de petits transformateurs
  • Enveloppement et isolation des bobines et des fils
  • Isolation d'élément de batterie

Téléchargements et documents

De la même série "3M™ 1350" Afficher tout