{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Direttiva / Etichettatura | Direttiva RoHS | |
| Colore | giallo | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | Pellicola in PET | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Resistente a temperature min. | 0 grado | |
| Resistente a temperature max. | 130 grado | |
| Campo di applicazione | Campo interno | |
| Applicazione | Incollare; Isolare | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione; Es. resistente all’umidità; es. resistente ai solventi; resistente alle sostanze chimiche | |
| Lunghezza | 66 m | |
| Larghezza | 1.219 mm | |
| Spessore | 0,08 mm |
| Codice articolo | 7000009075 | |
| EAN / GTIN | 04710367039082 | |
| Codice del produttore | 7000009075 | |
| Numero-L | L01310 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |