{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Politik / mærkning | RoHS-direktivet | |
| Farve | gul | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | PET-folie | |
| Klæbemiddel | akrylat | |
| Temperaturbestandig min. | 0 grader | |
| Temperaturbestandig maks. | 130 grader | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | |
| Anvendelse | isolering; klæbning | |
| Egenskaber | fugtighedsbestandig; kemikaliebestandig; modstandsdygtig over for opløsningsmidler; rivefast | |
| Længde | 66 m | |
| Bredde | 1.219 mm | |
| Tykkelse | 0,08 mm |
| Artikelnummer | 7000009075 | |
| EAN/GTIN | 04710367039082 | |
| Producentnummer | 7000009075 | |
| L-nummer | L01310 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |