Kivitel:
Termék színe: sárga
Nagyon nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1219 mm
Különösen ″zászlós″ ellenálló
Leírás:
A 3M™ 1350T-1 poliészter szigetelőszalag egy 3,0 mil vastag (teljes vastagság), három rétegű, alkalmazkodó sárga poliészter filmszalag lángálló akrilát ragasztóval. Kiválóan ellenáll a vegyszereknek, oldószereknek, nedvességnek, kopásnak és vágásnak.
Jellemző:
A nyomásérzékeny ragasztóanyag és a poliészter fólia hátlap anyaga optimális ragasztóerőt biztosít
Alkalmas tekercsvédelemre és háromrétegű szigetelésre
0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
DBDPO ingyenes
Nagy oldószer- és vegyszerállóság
Magas kezdeti ragasztószilárdság
Megfelel az IEC 60950/en 60949 szabvány szerinti megerősített szigetelési követelményeknek
Az UL® 509 égésgátló
3M logó nyomtatva
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 1
Figyelem:
Rétegközi szigetelés megerősített szigetelési követelményekkel
Tekercsek és vezetékek burkolása és szigetelése megerősített szigetelési követelményekkel