Film de poliester 3M™ ET 1350T, galben, 1219 mm x 66 m, 0,08 mm

Cod articol.: 7000009075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea galben
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. 0 grad
Rezistență la temperatură max. 130 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Izolowanie; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; rezistent la solvenți
Lungime 66 m
Lăţime 1.219 mm
Concentrație 0,08 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000009075
EAN / GTIN 04710367039082
Număr producător 7000009075
L-Număr L01310 2000
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de izolație din poliester 3M™ 1350T-3 1 este o bandă din poliester galben adaptabilă, cu o grosime de 3,0 mil., cu trei straturi, cu adeziv acrilat ignifug. Are o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi. Banda adezivă respinge rezistența excelentă la peeling final atunci când înfășurați condensatori și bobine în exterior. Principala aplicație este izolarea, care necesită trei straturi.

Avantaj:

  • Adezivul sensibil la presiune și materialul de susținere a peliculei de poliester asigură o rezistență optimă a adezivului
  • Potrivit pentru protecția bobinelor și izolarea cu trei straturi
  • Potrivit pentru un interval de temperatură de 0 până la 130 °C.
  • UL listat și conform RoHS 2011/65/UE
  • Deosebit de rezistent la ″flagging″
  • DBDPO gratuit
  • Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
  • Rezistență inițială ridicată a adezivului
  • Îndeplinește cerințele de izolare ranforsată în conformitate cu IEC 60950/EN 60949
  • Ignifug la ul® 509
  • Sigla 3M imprimată
  • Certificare UL® clasa B (130°C)e 17385 OANZ 1

Recomandare:

  • Izolație interstrat cu cerințe de izolație consolidate
  • Înfășurarea și izolarea bobinelor și firelor cu cerințe de izolare consolidate