• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1350T Polyesterfolie, Gelb, 1219 mm x 66 m x 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7000009075
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000009075
EAN / GTIN 04710367039082
Herstellernummer 7000009075
L-Nummer L01310 2000
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beim 3M™ Polyester-Isolierband 1350T-1 handelt es sich um ein 3,0 Mil dickes, dreilagiges, anpassungsfähiges gelbes Polyester-Folienband mit flammhemmendem Acrylat-Klebstoff. Es weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte auf. Das Klebeband weist bei der Außenumwicklung von Kondensatoren und Spulen eine hervorragende Beständigkeit gegen ein Ablösen der Enden ab. Die hauptsächliche Anwendung sind Isolierungen, die drei Lagen erfordern.

Vorteil:

  • Der druckempfindliche Klebstoff und das Polyesterfolien-Trägermaterial sorgen für optimale Klebkraft
  • Geeignet als Spulenschutz und als dreilagige Isolierung
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
  • UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
  • Besonders ″Flagging″ beständig
  • DBDPO Frei
  • Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Anfangsklebkraft
  • Erfüllt verstärkte Isolationserfordernisse nach IEC 60950/EN 60949
  • Flammhemmend nach UL® 509
  • 3M Logo eingedruckt
  • UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C)E 17385 OANZ 1

Empfehlung:

  • Zwischenlagenisolation mit verstärkten Isolationserfordernissen
  • Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten mit verstärkten Isolationserfordernissen