{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Busta | |
| Materiale | Poliestere | |
| Larghezza dimensione esterna | 530 mm | |
| Altezza dimensione esterna | 400 mm | |
| Profondità dimensione esterna | 400 mm | |
| Peso | 5,1 kg | |
| Chiusura | zip fastener; buckle | |
| Dotazione | pocket; compartments; notebook holder; carrying handle | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Colore | grigio | |
| Quantità, Ripiani | 6 | |
| Quantità, Alloggiamento | 11 | |
| Tipo di rotella | ruota fissa | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 2 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 90 mm | |
| Campo di impiego | Valigetta | |
| Caratteristica | stackable; waterproof | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 692272 1 | |
| EAN / GTIN | 4067263117643 | |
| Codice del produttore | 692272 1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |