Gereedschapstastrolley van textiel, verrijdbaar, Type: 1

Artikelnummer: 692272 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 530 mm
Buitenmaat breedte 400 mm
Buitenmaat hoogte 400 mm
Gewicht 5,1 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692272 1
EAN/GTIN 4067263117643
Nummer fabrikant 692272 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De gereedschapstastrolley kan via de telescoophandgreep en de geïntegreerde wielen (diameter 90 mm) comfortabel worden getrokken en over de schouder worden gedragen. De verstelbare, slipvrije schouderriem met bekleding zorgt voor een aangenaam draagcomfort. De tas heeft een spatwaterdichte, stabiele bodem met voeten. De beschermkap kan eenvoudig worden gefixeerd via een klittenbandsluiting.
Buiten: 6 buitenzakken voor snel neerleggen en snelle toegang, afsluitbaar met een praktische klittenbandsluiting. Daarnaast zijn er 6 insteekvakken voor gereedschap en 1 tas aan de voorzijde voor een zaag.
Binnen: Groot hoofdvak voor veel opbergruimte. Binnen, aan de zijkant geplaatst: 1 tas voor documenten en laptop, 1 klein vak voor het opbergen van de beschermhoes, 5 insteekvakken en 12 elastische lussen.
Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.