Tekstilna torba za orodje s kolesi, Tip: 1

Št. art.: 692272 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
Število, predali 6
Število, žep 11
Vrsta kolesa fiksno kolo
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število koles/valjev 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 90 mm
Področje uporabe Kovček
Vrsta izdelka torbica
Lastnost nakladalni; Vodotesno
Oprema žep; predali; predelek za prenosnik; Ročaj za prenašanje
Zadrga Zadrga; Zaponka
Zunanja širina 530 mm
Zunanja višina 400 mm
Zunanja globina 400 mm
Material Poliester
Masa 5,1 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692272 1
EAN/GTIN 4067263117643
Številka proizvajalca 692272 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Torbo za orodje na kolesih s teleskopskim ročajem in vgrajenimi kolesi (premer 90 mm) lahko udobno vlečete ali jo nosite na ramenih. Nastavljiv nedrseč naramni trak z oblazinjenjem poskrbi za prijetno udobje nošenja. Torbica ima stabilno dno z nogami, odporno na škropljenje. Zaščitno prevleko je mogoče enostavno pritrditi s samopritrdilnim trakom.
Zunanja stran: 6 zunanjih žepov za hitro odlaganje in dostop, ki jih je mogoče zapreti s praktičnim samopritrdilnim trakom. Na voljo je tudi 6 žepov za orodje in 1 žep spredaj za žago.
Notranjost: Velik glavni predal za veliko prostora za shranjevanje. Stransko v notranjosti: 1 žep za dokumente in prenosni računalnik, 1 manjši predal za shranjevanje zaščitne prevleke, 5 žepov za vstavljanje in 12 elastičnih zavihkov.
Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.