• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bolsa con ruedas para herramientas, transportable, Tipo: 1

Número de artículo: 692272 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Material Poliéster
Medida exterior anchura 530 mm
Medida exterior altura 400 mm
Medida exterior profundidad 400 mm
Peso 5,1 kg
Cierre Cremallera; Hebilla
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Compartimento para portátil; Asa de transporte
Color, gris Gris antracita
Color gris
Cantidad, Compartimentos 6
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 11
Tipo de rueda ruedas fijas
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 2 ud.
Diámetro exterior rueda 90 mm
Intervalo de empleo Maletín
Propiedad Apilable; estanco al agua
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 692272 1
EAN / GTIN 4067263117643
Número del fabricante 692272 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La mochila con ruedas para herramientas se puede llevar cómodamente con el mango telescópico y las ruedas integradas (diámetro de 90 mm), o bien en la espalda. La correa bandolera antideslizante, regulable y con acolchado proporciona una agradable comodidad de uso. La bolsa tiene una base estable protegida contra salpicadura de agua con patas. La cubierta protectora se puede fijar fácilmente con el cierre por adherencia.
Exterior: 6 bolsillos exteriores de rápido almacenamiento y acceso, que pueden cerrarse con un práctico cierre por adherencia. Además, dispone de 6 bolsillos para herramientas y 1 bolsillo en la parte delantera para una sierra.
Interior: Amplio compartimento principal para un gran espacio de almacenamiento. Disposición lateral en el interior: 1 bolsa para documentos y portátil, 1 compartimento pequeño para guardar la cubierta protectora, 5 bolsillos y 12 lengüetas elásticas.
Bolsas textiles de herramientas de alta calidad como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.

Material:

De tejido de poliéster resistente.