{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | Taske | |
| Materiale | Polyester | |
| Udvendige mål, bredde | 530 mm | |
| Udvendige mål, højde | 400 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 400 mm | |
| Vægt | 5,1 kg | |
| Lukning | Lynlås; Spænde | |
| Udstyr | indstiksrum; rum; rum til bærbar computer; Bæregreb | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Farve | grå | |
| Antal, rum | 6 | |
| Antal, indstiksrum | 11 | |
| Rulletype | fast hjul | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 2 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 90 mm | |
| Brugsområde | Kufferter | |
| Egenskab | kan stables; Vandtæt | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 692272 1 | |
| EAN/GTIN | 4067263117643 | |
| Producentnummer | 692272 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |