Medžiaginis įrankių krepšys / vežimėlis, su ratukais, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692272 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Skaičius, lentynos 6
Skaičius, skyreliai įrankiams 11
Ratukų tipas fiksuoti ratukai
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 2 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 90 mm
Paskirtis Lagaminai
Produkto rūšis krepšys
Savybė galima krauti eilėmis; nepralaidus vandeniui
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; skyrelis kompiuteriui; Rankena
Užsegimas Užtrauktukas; Sagtis
Išorinis plotis 530 mm
Išorinis aukštis 400 mm
Išorinis matmuo gylis 400 mm
Medžiaga Poliesteris
Svoris 5,1 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692272 1
EAN / GTIN 4067263117643
Gamintojo numeris 692272 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių Krepšį / vežimėlį galima lengvai tempti naudojant teleskopinę rankeną ir integruotus ratukus (90 mm skersmens) arba nešioti ant peties. Reguliuojamas, neslystantis peties dirželis su paminkštinimu užtikrina patogų prigludimą dėvint. Krepšys turi purslams atsparų, tvirtą pagrindą su kojelėmis. Apsauginį dangtelį galima lengvai pritvirtinti lipuku.
Išorinis: 6 išorinės kišenės, kuriose galima patogiai laikyti ir pasiekti daiktus, užsegama praktiškais lipukais. Be to, 6 kišenės įrankiams ir 1 kišenė priekyje pjūklui.
Vidus: Didelis pagrindinis skyrius, kuriame yra daug vietos daiktams laikyti. Šoninis išdėstymas viduje: 1 kišenė dokumentams ir nešiojamajam kompiuteriui, 1 mažas skyrius apsauginiam dangteliui sudėti, 5 kišenės ir 12 elastinių kilpų.
Aukštos kokybės tekstiliniai krepšiai kaip kasdienių užduočių palydovai. Su šviesą atspindinčiomis juostelėmis, užtikrinančiomis gerą matomumą.

Apdirbama medžiaga:

Iš tvirto poliesterio audinio.