Scarpe basse uvex 1 G2 S1 68528 nere, rosse larghezza 11 misura 51

Codice art.: 6852851
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6852851
EAN / GTIN 4031101983387
Codice del produttore 6852851
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Il futuro è pieno di energia con il pionieristico uvex 1 G2. L'innovativa tecnologia della suola in poliuretano uvex i-PUREnrj restituisce l'energia del battistrada a chi lo indossa sull'intera suola e ridefinisce ammortizzazione e stabilità. Per ogni giorno di lavoro pieno di energia con un comfort notevolmente maggiore e una notevole riduzione dell'affaticamento del piede.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpe antinfortunistiche S1 particolarmente leggere
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • Laccio elastico regolabile individualmente con chiusura a scatto

Caratteristiche di comfort

  • Tessuto esterno uvex x-dry knit, leggero e traspirante
  • Fodera in rete traspirante Distance-Mesh
  • Taglie 35-40 realizzate su forme da donna
  • plantare comfort antistatico intercambiabile (cod. n. art.: 94907-0)

Caratteristiche di sicurezza

  • intersuola uvex i-PUREnrj planet con proprietà ammortizzanti e di restituzione dell’energia, realizzata con il 15% di granulato riciclato proveniente dagli scarti di produzione
  • Suola esterna in PU
  • Tappo in TPU
  • talloniera in poliuretano espanso
  • Puntale di protezione al 100% privo di metallo
  • con certificazione ESD

Caratteristiche tecniche

  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Classe di protezione: S1
  • Larghezza: 11