• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 G2 Halbschuhe S1 68528 schwarz, rot Weite 11 Größe 51

Artikel-Nr.: 6852851
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6852851
EAN / GTIN 4031101983387
Herstellernummer 6852851
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Besonders leichte S1 Sicherheitsschuhe
  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Komfortmerkmale

  • leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit Textil Obermaterial
  • atmungsaktives Distance-Mesh Futter
  • Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

Schutzmerkmale

  • dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
  • PU-Laufsohle
  • TPU Überkappe
  • geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
  • 100% metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD zertifiziert

Technische Merkmale

  • Rutschhemmung: SRC
  • Schutzklasse: S1
  • Weite: 11

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb