uvex 1 G2 pantofi mici S1 68528 negru, roșu lățime 11 dimensiune 51

Cod articol.: 6852851
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6852851
EAN / GTIN 4031101983387
Număr producător 6852851
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Viitorul este plin de energie cu uvex 1 G2. Tehnologia inovatoare a tălpii poliuretanice uvex i-PURENRJ readuce energia benzii de rulare la purtător pe întreaga talpă și redefinește amortizarea și stabilitatea. Pentru fiecare zi de lucru plină de energie, cu un confort considerabil mai mare și o oboseală semnificativă a piciorului redusă.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Încălțăminte de protecție S1 deosebit de ușoară
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • Șiret elastic, reglabil individual, cu sistem de blocare rapidă

Caracteristici de confort

  • material exterior ușor și respirabil din țesătură uvex x-dry knit
  • Căptușeală din plasă Distance-Mesh respirabilă
  • Mărimi 35-40, realizate pe forme de pantofi pentru femei
  • talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (Cod: (94907-0)

Caracteristici de protecție

  • Talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu proprietăți de amortizare și recuperare a energiei, conținând 15% granule reciclate provenite din surplusurile proprii de producție
  • Talpă din PU
  • Capac TPU
  • căptușeală din poliuretan expandat pentru călcâi
  • Vârf de protecție a degetelor fără metal 100 %
  • Certificare ESD

Caracteristici tehnice

  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Clasă de protecție: S1
  • Lățime: 11