uvex 1 G2 zapatos bajos S1 68528 negro, rojo ancho 11 talla 51

Número de artículo: 6852851
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6852851
EAN / GTIN 4031101983387
Número del fabricante 6852851
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El futuro está lleno de energía con el pionero uvex 1 G2. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía de la banda de rodadura a la soporte en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para cada día de trabajo lleno de energía con notablemente más comodidad y una fatiga de pie significativamente reducida.

Característica:

Características generales

  • Zapato de seguridad S1 especialmente ligero
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido

Características de confort

  • Tejido exterior uvex x-dry knit, ligero y transpirable
  • Forro de malla Distance transpirable
  • Tallas 35-40, fabricadas con hormas de mujer
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: (94907-0)

Características de seguridad

  • Plantilla uvex i-PUREnrj planet con propiedades amortiguadoras y de recuperación de energía, fabricada con un 15 % de granulado reciclado procedente de los residuos de la propia producción
  • Suela de poliuretano
  • Tapa de TPU
  • reforzo del talón de poliuretano expandido
  • Puntera de seguridad 100 % libre de metal
  • Certificado ESD

Características técnicas

  • antideslizante: SRC
  • Clase de protección: S1
  • Anchura: 11