• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

uvex 1 G2 chaussures basses S1 68528 noir, rouge largeur 11 taille 51

Réf.: 6852851
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6852851
EAN / GTIN 4031101983387
Réf. fabricant 6852851
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

L'avenir est plein d'énergie avec le uvex 1 G2 pionnier. La technologie innovante de semelle en polyuréthane uvex i-PUREnrj renvoie l'énergie de la bande de roulement à l'utilisateur sur toute la semelle et redéfinit l'amorti et la stabilité. Pour chaque journée de travail pleine d'énergie avec sensiblement plus de confort et une fatigue des pieds considérablement réduite.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussures de sécurité S1 particulièrement légères
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • Lacets élastiques réglables individuellement avec système de blocage rapide

Caractéristiques de confort

  • Tissu extérieur uvex x-dry knit, léger et respirant
  • mandrin en maille Distance respirante
  • Tailles 35-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
  • interchangeable, antistatische, komfortable Semelle (réf.: (94907-0)

caractéristiques de protection

  • Semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet, amortissante et restituant l’énergie, composée à 15 % de granulés recyclés issus des surplus de production
  • Semelle extérieure en PU
  • Capuchon en TPU
  • contrefort en mousse de polyuréthane
  • Embout de protection 100 % sans métal
  • Certification ESD

Caractéristiques techniques

  • Antidérapant: SRC
  • Classe de protection: S1
  • Largeur: 11