GARANT pomično mjerilo: 1 kom. br.
410100 vel. 150
Stahlwille® viljuškasto-okasti ključ: po 1 kom. br.
613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Kutni odvijač za unutarnji šesterokut: po 1 kom. br.
626038 vel. 0,7; 0,9
po 1 kom. br.
626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
po 1 kom. br.
626039 vel. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
GARANT asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: Jedan kom. br.
630325 vel. SD (41-dijelni)
PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, električarski: po 1 kom. br.
663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: po 1 kom. br.
664100 vel. 5,5; 8
PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: po 1 kom. br.
664800 vel. 4, 5,5
PB Swiss Tools kutni odvijač za Phillips: po 1 kom. br.
669400 vel. 1; 2
PB Swiss Tools odvijač za Phillips: po 1 kom. br.
668000 vel. 0; 1; 2; 1K; 2K
Ogledalo za ispitivanje: 1 kom. br.
081620 vel. 23
Wera odvijač s ravnom glavom, elektronički: po 1 kom. br.
669900 vel. 2,5; 3; 4
Wera elektronički odvijač za Phillips: po 1 kom. br.
669905 vel. 0; 1
Wera elektronički odvijač za Pozidriv: 1 kom. br.
669910 vel. 0
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta Cobra®: 1 kom. br.
705800 vel. 125
Antimagnetna pinceta, šiljasta: 1 kom. br.
727520 vel. AM
Antimagnetna pinceta, upuštena/tupa: 1 kom. br.
727580 vel. AM
Antimagnetna križna pinceta, zakrivljena/tupa: 1 kom. br.
727700 vel. AM
Antimagnetna izvlačna pinceta, za Micro-Packages: 1 kom. br.
727840 vel. AM
Antimagnetna pinceta, potpuno izolirana, šiljasta: 1 kom. br.
727920 vel. AM
Montažna stezna kliješta: 1 kom. br.
727950 vel. 200
GARANT elektronička kliješta za rezanje: 1 kom. br.
726210 vel. 125
GARANT elektronička šiljasta kliješta: 1 kom. br.
727170 vel. 140
GARANT elektronička plosnata kliješta: 1 kom. br.
727165 vel. 140
GARANT kliješta za rezanje od vanadija: 1 kom. br.
723040 vel. 160
GARANT automatska kliješta za skidanje izolacije: 1 kom. br.
728613 vel. 6
Pinceta za skidanje laka: 1 kom. br.
728770 vel. 120
Škare za rezanje kabela, malene: 1 kom. br.
730100 vel. 160
Izbijač s čahurom: Jedan kom. br.
748201 vel. 9 (0,9 – 5,9 mm)
Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br.
750100 vel. 100
Tajima Skalpel s lomljivom oštricom 9 mm: 1 kom. br.
844900 vel. 9
Podesivi viličasti ključ: Jedan br.
813961 vel. 150
Izolacijska vrpca, crna: Jedan kom. br.
083654 BLACK
Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br.
081437 BLACK
PARAT® kofer za alat: 1 kom. br.
692500