Set de scule electronice, 111 buc. cu valiză de scule

Cod articol.: 680400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Tipul de depozitare serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Număr de piese incluse 111 buc.
Ambalaj serviete
Mobilitate ++
Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nu
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680400
EAN / GTIN 2050001016485
Număr producător 680400

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Gama Hoffmann cod 680400 este un set de scule electronice din 111 piese, într-o valiză robustă de scule marca Parat. Acesta cuprinde o selecție de scule de marcă de înaltă calitate, printre care scule de măsurare și clești GARANT, șurubelnițe GARANT, chei combinate STAHLWILLE® și o gamă variată de șurubelnițe electronice marca WERA, chei tubulare și pensete de precizie.

Conţinut:

GARANT Şubler: 1 buc. Cod 410100 150
Stahlwille® Cheie combinată: câte 1 buc. cod 613500 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Şurubelniţă unghiulară pentru locaş hexagonal: câte 1 buc. cod 626037 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
GARANT Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. cod 630325 SD (41 de piese)
GARANT Șurubelnițe late, izolate VDE: câte 1 buc. cod 662902 2,5; 3,5; 4; 5,5
GARANT Șurubelniţe late, scurte: câte 1 buc. cod 664122 5,5; 8
PB Swiss Tools Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi cu fantă: câte 1 buc. cod 664800 4; 5,5
PB Swiss Tools Şurubelniţă cotită pentru Phillips: câte 1 buc. cod 669400 1; 2
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips, scurtă: câte 1 buc. cod 667722 1; 2
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips, izolată VDE: câte 1 buc. cod 667702 0; 1; 2
Oglindă de inspecţie: 1 buc. Cod 081620 23
Wera Şurubelniţă electronică pentru fantă: câte 1 buc. cod 669900 2,5; 3; 4
Wera Şurubelniţă electronică pentru Phillips: câte 1 buc. cod 669905 0; 1
Wera Şurubelniţă electronică pentru Pozidriv: 1 buc. Cod 669910 0
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori Cobra®: 1 buc. Cod 705800 125
Pensetă antimagnetică, ascuţită: 1 buc. Cod 727520 AM
Pensetă antimagnetică, în trepte / ascuţită: 1 buc. Cod 727580 AM
Pensetă antimagnetică cu acţiune în cruce, vârf îndoit / ascuţită: 1 buc. Cod 727700 AM
Pensetă antimagnetică de extragere, pentru pachete micro: 1 buc. Cod 727840 AM
Pensetă antimagnetică, complet izolată, ascuţită: 1 buc. Cod 727920 AM
Forceps pentru montaj: 1 buc. Cod 727950 200
GARANT Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică: 1 buc. Cod 726210 125
GARANT Cleşte cu cioc pentru electronică: 1 buc. Cod 727170 140
GARANT Cleşte cu vârf teşit pentru electronică: 1 buc. Cod 727165 140
GARANT Cleşte cu tăiere laterală din vanadiu: 1 buc. Cod 723040 160
GARANT Cleşte de dezizolat automat: 1 buc. Cod 728613 6
Pensete pentru dezizolare: 1 buc. Cod 728770 120
Foarfecă de cabluri, mică: 1 buc. Cod 730100 160
Dorn cilindric cu manşon: 1 buc. cod 748201 9 (0,9 - 5,9 mm)
Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750100 100
Cuțit universal Tajimacu lame de rupere 9 mm: 1 buc. Cod 844900 9
Cheie franceză: 1 buc. Cod 813962 150
Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 BLACK
Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 BLACK
PARAT® Valiză de scule: 1 buc. cod 692500

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.