• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Impugnatura Kraftform, attacco per bit da 1/4 pollice con lama telescopica

Codice art.: 676400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: F 6,3; D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 817 R
Attacchi per bit F 6,3; D 6,3
Lunghezza complessiva 135 mm - 180 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676400
EAN / GTIN 4013288191472
Codice del produttore 05051482001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con lama telescopica incassabile e attacco “Rapidaptor” per cambio rapido. Quando si aziona la bussola di arresto, la lama viene estratta: in questo modo, l’impugnatura diventa un giraviti a tutti gli effetti. Se si aziona di nuovo la bussola, è possibile rimuovere la lama e utilizzarla come raccordo per l’avvitatore elettrico.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 ed E 6,3.