Kraftform-skaft, bitholder, 1/4 tomme med teleskopklinge

Art.-nr.: 676400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 817 R
Farve sort; grøn
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; klinge, indtrækkelig (teleskopklinge); udskiftelig klinge
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, bitholder D 6,3
Bemærk, bitholder Quick Release
Produkttype bitskruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 135 mm; 180 mm
Set nej
Drev greb
Udgang bitholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676400
EAN/GTIN 4013288191472
Producentnummer 05051482001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft med teleskopklinge, der kan nedsænkes i grebet, og „Rapidaptor“-hurtigskifteholder. Ved en enkel betjening af låsehylsteret køres klingen ud. Derved bliver håndgrebet til en rigtig skruetrækker. Ved igen at betjene hylstret kan klingen tages af og bruges som universalholder til skruemaskiner.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.