Ergonomiškos formos rankena, antgalių laikiklis, 1/4 colio su teleskopine geležte

Prekės Nr.: 676400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys atskira dalis
Perdava antgalių laikiklis
Bendras ilgis L 135 mm; 180 mm
Gamintojo pavadinimas 817 R
Spalva juoda; žalios spalvos
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.; ištraukiamas peilis (teleskopinis peilis); keičiami ašmenys
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, antgalių laikiklis D 6,3
Ypatybė, antgalių laikiklis Quick Release
Produkto rūšis atsuktuvas su antgaliu
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676400
EAN / GTIN 4013288191472
Gamintojo numeris 05051482001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su rankenoje paslepiamu teleskopiniu kotu ir „Rapidaptor” greitojo keitimo griebtuvu. Prispaudus fiksavimo įvorę kotas išlenda; tokiu būdu rankena virsta normaliu atsuktuvu. Dar kartą prispaudus įvorę kotą galima išimti ir įstatyti į mašininį suktuvą kaip jungiamąjį kotą.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu ir E 6,3 kotu.