Kraftform nyél, bit-befogó, 1/4 col teleszkópos pengével

Cikkszám: 676400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
  • Bit befogó: F 6,3; D 6,3

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 817 R
Bit befogó F 6,3; D 6,3
Teljes hossz 135 mm - 180 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676400
EAN / GTIN 4013288191472
Gyártó száma 05051482001

Leírás

Kivitel:

Kraftform® markolat süllyeszthető teleszkópos pengével „Rapidaptor“ gyorsváltó befogóval. A szár a reteszelőpersely egyszerű működtetésével kiengedhető; ezáltal a nyélből teljes értékű csavarhúzó válik. A persely ismételt működtetésével a szár kivehető, és gépi csavarozón csatlakozó szárként használható.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 és E 6,3 szárral.