Kraftform-handvat, bithouder, 1/4 inch met telescoopsteel

Artikelnummer: 676400
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: F 6,3; D 6,3

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 817 R
Bithouder F 6,3; D 6,3
totale lengte 135 mm - 180 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676400
EAN/GTIN 4013288191472
Nummer fabrikant 05051482001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met in handvat verzinkbare telescoopsteel met ‘Rapidaptor’-snelwisselhouder. Door eenvoudige bediening van de arrêteerhuls wordt de steel uitgeschoven, waardoor het handvat een volwaardige schroevendraaier wordt. Door de huls opnieuw te bedienen, kan de steel worden verwijderd en als bithouder voor schroefboormachines worden gebruikt.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 en E 6,3 schacht.