{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 867/4 IPR | |
| Per l´uso con macchina | si | |
| Lunghezza lame | 50 mm | |
| Dimensioni del motore, Attacco per bit | E6,3 | |
| Attacco grande, Per viti TORX® PLUS IPR con spina di sicurezza | 27IPR | |
| Particolarità, Per viti TORX® PLUS IPR con spina di sicurezza | Testa sferoidale | |
| Diametro lama | 6 mm | |
| Tipo di prodotto | Bit/lame | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Normativa | DIN ISO 1173 | |
| Lunghezza complessiva | 50 mm | |
| Trasmissione | Attacco per bit | |
| Uscita | Per viti TORX® PLUS IPR con spina di sicurezza | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 674256 27IPR | |
| EAN / GTIN | 4013288156952 | |
| Codice del produttore | 05134656001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |