• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per viti con impronta Torx Plus® Halfmoon, 4 mm, Impronta Torx Plus®: 1IP

Codice art.: 669936 1IP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/9 C TORX PLUS®
Impronta Torx Plus® 1IP
⌀ Lama 1,5 mm
Lunghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Profilo di azionamento Halfmoon
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669936 1IP
EAN / GTIN 4013288112668
Codice del produttore 05135230001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.
Set di giraviti per elettronica n. art. 669630 / 669930.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.