• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per viti con impronta a croce Phillips Halfmoon, 4 mm, Dim. dell’impronta a croce: 00

Codice art.: 669933 00
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 851/9 C
Dimensione dell’impronta a croce 00
⌀ Lama 1,8 mm
Lunghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di azionamento Halfmoon
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669933 00
EAN / GTIN 4013288112729
Codice del produttore 05135270001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.
Set di giraviti per elettronica n. art. 669630 / 669930.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.