Lama per viti con impronta a croce Phillips e per viti con intaglio, Modello: 1

Codice art.: 669605 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 2 mm
Dimensione dell’impronta a croce 00
⌀ Lama 3,5 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio
Uscita su entrambi i lati si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Codice del produttore 53T.6-7-120 HO \26955

Descrizione

Per:

Set di giraviti di precisione n. art. 669600 e 669610, set di coppie n. art. 659912 50 e 659919.