• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti di precisione ESD, Numero pezzi: 7

Codice art.: 669610 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 7
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti esagonale; Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669610 7
EAN / GTIN 7610733249602
Codice del produttore 03.5154

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura fine in plastica antiscivolo con testa di centraggio girevole, dispositivo di blocco con ghiera per fissare le lame alla lunghezza desiderata (lame telescopiche). Lame in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza. Massima precisione dimensionale dei taglienti. Superficie nichelata e cromata, taglienti bruniti. Fornitura in busta avvolgibile di plastica.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Contenuto:

impugnatura telescopica in plastica: 1 pz.
2 lame per viti Torx® n. art. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 lame per esagono incassato n. art. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 lame per viti con intaglio / impronta a croce Phillips n. art. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0