Geležtė Phillips varžtams su įpjova, Tipas: 1

Prekės Nr.: 669605 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 2 mm
Kryžminių įpjovų dydis 00
Geležčių ⌀ 3,5 mm
visas ilgis 120 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Plokščias atsuktuvas
perdava iš abiejų pusių taip
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Gamintojo numeris 53T.6-7-120 HO \26955

Aprašymas

Tinka:

Tikslių atsuktuvų rinkiniai Nr. 669600 ir 669610, dinamometrinių atsuktuvų rinkinys Nr. 659912 50 ir 659919.