• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per viti con impronta a croce Phillips e per viti con intaglio, Modello: 2

Codice art.: 669605 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 2,5 mm
Dimensione dell’impronta a croce 0
⌀ Lama 3,5 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio
Uscita su entrambi i lati si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669605 2
EAN / GTIN 7610733269501
Codice del produttore SPACHTEL 50MM

Descrizione

Per:

Set di giraviti di precisione n. art. 669600 e 669610, set di coppie n. art. 659912 50 e 659919.