Set di giraviti di precisione, Numero pezzi: 7

Codice art.: 669600 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 7
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti esagonale; Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669600 7
EAN / GTIN 7610733089055
Codice del produttore 513.HO

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura fine in plastica antiscivolo con testa di centraggio girevole, dispositivo di blocco con ghiera per fissare le lame alla lunghezza desiderata (lame telescopiche). Lame in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza. Massima precisione dimensionale dei taglienti. Superficie nichelata e cromata, taglienti bruniti. Fornitura in busta avvolgibile di plastica.

Contenuto:

impugnatura telescopica in plastica: 1 pz.
2 lame per viti Torx® n. art. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 lame per esagono incassato n. art. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 lame per viti con intaglio / impronta a croce Phillips n. art. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0