Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Dimensione dell’intaglio a croce: 0

Codice art.: 667685 0
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’intaglio a croce Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto parte singola
Uscita Per viti Phillips (PH)
Zona di protezione ESD (EPA)
Lunghezza complessiva L 140 mm
Lunghezza lama l1 60 mm
Denominazione originale prodotto Schraubendreher fuer Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgroesse: 0
Serie SwissGrip ESD
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti Phillips (PH) PH0
Particolarità, Per viti Phillips (PH) Punta nera
Diametro lama 4 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie es. cromata; es. nichelata
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667685 0
EAN / GTIN 7610733256020
Codice del produttore PB 8190.0-60 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.