{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH) | |
| Longitud total L | 140 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 60 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Denominación del fabricante | Schraubendreher fuer Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgroesse: 0 | |
| Serie | SwissGrip ESD | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH0 | |
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) | Punta negra | |
| Diámetro de la cuchilla | 4 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 667685 0 | |
| EAN / GTIN | 7610733256020 | |
| Número del fabricante | PB 8190.0-60 ESD |