Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena Phillips varžtams ESD, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 667685 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava kryžminiams varžtams (PH)
Bendras ilgis L 140 mm
Geležtės ilgis l1 60 mm
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Gamintojo pavadinimas Schraubendreher fuer Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgroesse: 0
Serija SwissGrip ESD
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH0
Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) juodas antgalis
Geležčių skersmuo 4 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667685 0
EAN / GTIN 7610733256020
Gamintojo numeris PB 8190.0-60 ESD

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.