Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 667685 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 140 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce Schraubendreher fuer Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgroesse: 0
Řada SwissGrip ESD
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH0
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Černý hrot
Průměr čepele 4 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667685 0
EAN / GTIN 7610733256020
Číslo výrobce PB 8190.0-60 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.