Skruetrækker til Phillipsskruer, med 2K-SwissGrip-skaft ESD, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 667685 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til Phillips-skruer (PH)
Samlet længde L 140 mm
Længde, klinge l1 60 mm
Materiale specialstål / speciallegering
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Producentbetegnelse Schraubendreher fuer Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgroesse: 0
Serie SwissGrip ESD
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH0
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) sort spids
Klingediameter 4 mm
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet; forniklet
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667685 0
EAN/GTIN 7610733256020
Producentnummer PB 8190.0-60 ESD

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.