Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière SwissGrip ESD, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 667685 0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L 140 mm
Longueur lame l1 60 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Zone de protection ESD (EPA) oui
Référence fabricant Schraubendreher fuer Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgroesse: 0
Série SwissGrip ESD
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH0
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Diamètre de lame 4 mm
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 667685 0
EAN / GTIN 7610733256020
Réf. fabricant PB 8190.0-60 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.